Cáncamo hembra DIN 582, acero inoxidable A2
DIN 582, acero inoxidable A2
TU-AN-DIN582-A2-FORJADO-M16
Nº de art.
038816
EAN 4052712794032
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d) | M16 |
Diámetro interno (d1) | 35 mm |
Diámetro exterior (d2) | 63 mm |
Diámetro de la superficie de contacto (d3) | 35 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Natural |
Capacidad de carga (F max) | 700 kg |
Diámetro nominal | 16 mm |
Compatible con RoHS | Sí |