Campana de succión
Tapón de contención para bomba de soplado
-ZB-ABSAUGGLOCKE-AUSBLASPUMP
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adaptador para aspiradora para retirar el polvo al taladrar o al limpiar orificios
Aplica la aspiración directamente sobre la base gracias a un sistema de dos cámaras
- La primera cámara extrae el escombro alrededor del orificio directamente de la superficie de la base de anclaje
- La segunda cámara genera un vacío fuerte, lo que garantiza que la campana de vacío se pegue firmemente a la pared o al techo, aunque se trate de una superficie irregular
Se reduce la limpieza posterior
Perforación más limpia sin ayudas adicionales
Diámetro nominal de broca: 6 - 32 mm
Solo se necesita una conexión con una aspiradora
Diámetro de conexión: 30 - 38 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)