Camilla para taller mecánico Ergo
Camilla Ergo
CAMILLA PLASTICA DE ARRASTRE
Nº de art. 071593 007
EAN 4056807074412
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Camilla fabricada en plástico resistente a impactos y roturas con superficie anatómica y soporte de espuma elevado para el cuello.
Resistente
Alta capacidad de carga de hasta 135 kg
Resistente al aceite, la gasolina, el frío, el calor y la humedad
Práctica y flexible
6 ruedas grandes giratorias
2 grandes compartimentos de almacenamiento para herramientas y piezas pequeñas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 1010 mm |
Anchura (B) | 475 mm |
Altura (H) | 130 mm |
Material | HDPE - Polietileno de alta densidad |
Color | Rojo |
Número de rollos | 6 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 5,400 kg |