Calzado de seguridad Active S1P
Calzado bajo de seguridad, S1P, Active
DEPORTIVO-ACTIVE-S1P-SRC-ROJO-39
Nº de art. M416117039
EAN 4251012156834
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad moderno, informal y ligero con una suela exterior de tres componentes y la máxima comodidad.
- Material sintético transpirable, inserciones de tela
- Forro interior de tela
- Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
- Suela exterior antideslizante de SRC, ancho de confort 11 (horma ancha)
- Sin metal
- Aprox. 580 g por zapato en la talla 42
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Negro, Rojo |
Tamaño | 39 |
Material de la parte superior de los zapatos | Parte superior sintética con inserto textil |
Categoría sobre seguridad | S1P |
Normas | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Otro estándar | SRC |
Anchura de patas | 11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Talla de zapato UK | 5,5 |
Talla de zapato Europa | 39 |