Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Calibres pie de rey, digitales

Pies de rey digitales Eco
CALIBRE-DIGITAL

Nº de art. 071576 19

EAN 4045727967775

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Calibres pie de rey, digitales

Nº de art. 071576 19

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pies de rey con rodillo para pulgar, tornillo de bloqueo y varilla de medida de profundidad.
  • Unidad de medición: Métrica o pulgadas, conversión directa

  • Pantalla digital LCD de 10 mm

  • Compatible con salida de datos RS 232

  • Batería: Batería de óxido de plata de 1,5 V (SR44)

  • Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla

  • Apagado automático/5 min.

  • Acero inoxidable endurecido y pulido

  • Superficies de medición con rectificado y lapeado

  • Con tornillo de bloqueo

  • Medida de profundidad plana

  • Tabla de roscas en la parte posterior con una varilla de medida de profundidad en el calibre
Aviso

Se suministra en caja de plástico.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Los calibres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas y externas. Los calibres también tienen una varilla de medida de profundidad que se puede usar, por ejemplo, para medir taladros. Los calibres tienen una tabla en la parte posterior que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.

Precisión de medición de la longitud absoluta

0,03 mm

Incremento de dígitos

10 mm

Rango de medición máximo de longitud

150 mm

Longitud de la mordaza

40 mm