Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7

Caja de bombillas de coche de repuesto indiv. H7
H7-EMERGENCYBOX-12V-14PCS

Nº de art. 07209617
EAN 4048539531189
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Caja de bombillas de repuesto para vehículo H7

Nº de art. 07209617

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

14 piezas, para coches, motocicletas y furgonetas

Idónea para todos aquellos conductores que se preocupan por la seguridad.


En muchos países europeos se recomienda (o se exige legalmente) llevar bombillas de repuesto en el vehículo. Gracias a esta caja de bombillas compacta, cambiar las bombillas directamente in situ deja de ser un problema. Se garantiza la seguridad en carretera. Para facilitar en la medida de lo posible el cambio de bombillas, se incluye una guía de instrucciones con un diagrama de colocación en la base de la caja (a cada punto de iluminación se le asigna una bombilla apta). Para mejorar asimismo la presentación en el punto de venta, en la parte superior de cada una de las cajas de bombillas de repuesto hay una pestaña colgante con un orificio europeo.



  • "Cajas de emergencia" resistentes a los arañazos y a las vibraciones

  • Gama seleccionada especialmente, con los fusibles planos más habituales

  • El conductor o usuario puede cambiarlos directamente in situ

  • Versión con pestaña de montaje y patrón de orificios europeo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/DC

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds

incluye:
1 x

BOMBILLA-WURTH-H7-12V-55W

Descripción:
55 W; 12 V/CC
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-P21W-BA15S-12V-21W

Descripción:
21 W; 12 V/CC
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W

Descripción:
21 W; 12 V/CC
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH IND.BICOLOR 12V 21W

Descripción:
21 W; 12 V/CC
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-PILOTOS-12V-5W

Descripción:
12 V/CC; 5 W
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-POSICION-12V-4W

Descripción:
12 V/CC
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-INDICADORES-12V-5W

Descripción:
W2,1x9,5d; 5 W; 12 V/CC
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Cantidad: 1 x
1 x

BOMBILLA-WURTH-SOFITO-12V-5W-L35MM

Descripción:
5 W
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE ENCHUFE 10 AMP.

Descripción:
10 A
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE ENCHUFE 15 AMP.

Descripción:
15 A
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE ENCHUFE 20 AMP.

Descripción:
20 A
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE MINI ENCHUFE 10 AMP.

Descripción:
10 A
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE MINI ENCHUFE 15 AMP.

Descripción:
15 A
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor
Cantidad: 1 x
1 x

FUSIBLE MINI ENCHUFE 20 AMP.

Descripción:
20 A
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.