Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Funda termorretráctil de pared fina Sin adhesivo interno

FUNDA TERMORETRACTIL 19-9,6 MM

Nº de art. 07718190

EAN 4011231771870

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Funda termorretráctil de pared fina Sin adhesivo interno

Nº de art. 07718190

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 m

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

En mandril de cartón para el sistema de enrollado ORSY® 10


UL 224 (salvo la variante transparente)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color

Negro

Diámetro

19 mm

Diámetro (encogido)

9,5 mm

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0,69 mm

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm

Temperatura de contracción mínima/máxima

90 hasta 200 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C

Material

Poliolefina

Difícilmente inflamable

Sí

Longitud

5 m

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas