Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compra a crédito

Sigue en vivo tus pedidos

Precios personalizados

Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas Con impronta POWERDRIV®, 3 piezas

Surt. llaves estr. dos bocas carraca puntas 3 pz.
CJTO-LLAVES-DOBLES-CARRACA-(8-19MM)-3UDS
ZEBRA

Nº de art. 071425730
EAN 4046778656137
Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas Con impronta POWERDRIV®, 3 piezas

Nº de art. 071425730

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Una herramienta ZEBRA® recta, de forma fina y de calidad profesional

Surtido práctico con una herramienta de carraca de caja doble


  • Cada carraca cuenta con POWERDRIV bi-hex y 72 dientes y combina dos anchos diferentes a través de planos

  • También se pueden usar como carraca para puntas con el adaptador de puntas de puntas de 1/4 de pulgada: El adaptador es apto para llaves de carraca AF 10

  • De este modo, De este modo, se cubre una amplia gama de anchuras entre planos con pocas carracas

  • Un pulsador bloqueable permite cambiar entre rotación a derechas e izquierdas y asegura el ajuste


Llave de carraca doble ergonómica para trabajos exigentes


  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo


Excepcional calidad para una larga vida útil


  • Con acero al cromo-vanadio probado

  • Las superficies están cromadas

  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds

incluye:
1 x

LLAVE DOBLE CARRACA (8/10-12/13MM)

ZEBRA
Descripción:
12 x 13 mm
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional
Cantidad: 1 x
1 x

CARRACA LL.ESTRELLA 2BROC(16-17/18-19MM)

ZEBRA
Descripción:
18 x 19 mm
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional
Cantidad: 1 x
1 x

DDU /ADAPT-BIT-1/4ZO-6KTX10MM

ZEBRA
Cantidad: 1 x

Unidad de embalaje

La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.

Formación del código de producto
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
Información sobre precios