Cable para vehículos FLRY
Cable para vehículos FLRY
CABLE-VEHIC-ROJO-2,5MM2-L50M-750V
Nº de art. 0770106
EAN 4045989212996
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
- Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
 - Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
 - Revestimiento externo de PVC
 - Sin silicona, cadmio ni plomo
 
De acuerdo con/similar a la norma DIN/ISO 6722
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Sección transversal del hilo  | 2,5 mm²  | 
Color  | Rojo  | 
Diámetro exterior  | 2,90 mm  | 
Condiciones de temperatura mínima/máxima  | -40 hasta 85 °C  |