Cable para vehículos FLRY
Cable para vehículos FLRY
CABLE-VEHIC-NEGRO-1,5MM2-L100M-750V
Nº de art. 0770100
EAN 4045989212828
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
- Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
- Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Revestimiento externo de PVC
- Sin silicona, cadmio ni plomo
De acuerdo con/similar a la norma DIN/ISO 6722
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Sección transversal del hilo | 1,5 mm² |
Color | Negro |
Diámetro exterior | 2,30 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 85 °C |