Cable en espiral de 7 pines y 24 V Con conector de aluminio
Cable espiral 7 clavijas, aluminio, enchufe 24 V
CABLE ESP 24V 2FUEN ELEC EU 24N 3.5M
Nº de art.
0510950101
EAN 4045989452897
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye un conector
- Secciones transversales de los cables: 6 × 1,0 mm2, 1 × 1,5 mm2
Cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.
Diseño | Tipo N |
Material del conector de enchufe | Aluminio |
Tipo de cable | 2 x 7 clavijas 24 V |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!