Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cabeza cilíndrica con ranura plana

DIN 84, acero inoxidable A2
TOR-DIN84-A2/70-RN-M5X10

Nº de art. 02875 10
EAN 4011231325783
Precios visibles tras iniciar sesión
Cabeza cilíndrica con ranura plana

Nº de art. 02875 10

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

DIN 84, acero inoxidable A2, común
Aviso

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M5

Longitud (l1)

10 mm

Diámetro de la cabeza (dk )

8,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

3,3 mm

Normas

DIN 84

Material

Acero inoxidable A2

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica

Tipo de accionamiento

Ranura

Accionamiento interno

Ranura

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

0,8 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas