Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

CARROS DE TALLER

Carro de taller CONTEMPORARY
CARRO 7 CAJONES 7 300 KGS

Nº de art. 0962699207
EAN 4050641028549

Precios visibles tras iniciar sesión
CARROS DE TALLER

Nº de art. 0962699207

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Solid workshop trolley with practical details for mobile use in the workshop
  • Diseño de chapa metálica maciza.

  • Paredes laterales con plantilla de agujeros para accesorios, también apto para ganchos y soportes de nuestra línea de placas perforadas.

  • Cerradura de bloqueo central con bombín.

  • Bandeja superior de ABS con huecos para piezas pequeñas.

  • Dos ruedas directrices de 100 mm de diámetro; una rueda con freno de bloqueo, dos ruedas motrices de 125 mm de diámetro

  • Dimensiones (incl. tirador): 930 x 710 x 410 mm (Al. x An. x F.)

  • Carga total: 300 kg

  • Guías de cajones con rodamiento de bolas.

  • Capacidad de carga por cajón: 30 kg.

  • Cajones con protección para evitar su apertura accidental. Pueden manejarse con una sola mano.

  • Protector de goma EVA a lo largo de todo el producto en las cuatro esquinas.

  • Sistema de bloqueo MIS: solo se abre un único cajón.

  • Las dimensiones internas de los cajones son aptas para surtidos de herramientas del sistema TOOL.
AvisoSe entrega sin compartimentos de almacenamiento laterales ni sets de herramientas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

627 mm

Anchura (B)

627 mm

Altura (H)

779 mm

Número de cajones

7 Uds

Capacidad de carga

300 kg

Material

Acero

Color

Rojo
Gris