Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carro de taller Tamaño compacto

Carro de taller CONTEMPORARY
CARRO 5 CAJONES 300 KGS

Nº de art. 0962699215

EAN 4050641028884

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carro de taller Tamaño compacto

Nº de art. 0962699215

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Carro de taller sólido con detalles prácticos para el uso móvil en el taller

Diseño de chapa metálica maciza



Paredes laterales con patrón de orificios para componentes accesorios


También es apto para ganchos y soportes de placas perforadas



Cierre centralizado con cierre de cilindro



Bandeja superior de ABS con huecos para piezas pequeñas



Dos volantes, 100 mm de diámetro


Una rueda con freno de bloqueo, dos ruedas de desplazamiento, 125 mm de diámetro



Dimensiones (incl. tirador): 930 x 710 x 410 mm (Al. x An. x F.)



Carga total: 300 kg



Guías de cajones con rodamiento de bolas



Capacidad de carga por cajón: 30 kg



Se puede manejar con una sola mano


Cajones con protección para evitar su apertura



Protector de goma EVA a lo largo de todo el producto en las cuatro esquinas



Sistema de bloqueo MIS


Solo una abertura del cajón



Las dimensiones internas de los cajones son aptas para surtidos de herramientas del sistema TOOL.

AvisoSe entrega sin compartimentos de almacenamiento laterales ni sets de herramientas.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

730 mm

Anchura (B)

730 mm

Altura (H)

956 mm

Número de cajones

5 Uds

Capacidad de carga

300 kg

Material

Acero

Color

Rojo, Gris

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas