Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Broca de percusión Plus Duo-S Vario
BROCA PERC. PLUS DUO 6,5X160

Nº de art. 0648556516

EAN 4053479612966

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca pasamuros de percusión Plus Duo-S Vario

Nº de art. 0648556516

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 2 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de percusión sólida con cabezal agresivo con 2 cortadores, punto de centrado y transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo para una velocidad de perforación significativamente mejorada. Especialmente optimizada para martillos percutores a batería.

Perforación mucho más rápida


La geometría óptima de las puntas y las ranuras asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.



Óptimo rendimiento de perforación con chaflanes reforzados


Los elementos de carburo de tungsteno con chaflanes reforzados mucho más grandes reducen considerablemente la posibilidad de que la broca se enganche en los chaflanes y aumentan la resistencia..



Perforación precisa


Gracias a la punta de autocentrado especial.



Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas


El transportador en espiral Vario con refuerzo de núcleo y dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.

Aviso

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Ø 4,8 y 6,3: Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Diámetro (Ø)

6,5 mm

Longitud

160 mm

Longitud de trabajo

100 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Número de espirales

2 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ADAPTADOR DE MAX A PLUS

Para brocas con vástago de montaje SDS-plus en máquinas con vástago de alojamiento SDS-max
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.