Broca helicoidal HSCO, DIN 1869, R1, tipo RN
Broca helicoidal HSCo DIN 1869 R1 tipo RN
-BO--MET-DIN1869-R1-HSC-NIT-D10,0
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente arranque de virutas
Perfil especial de las acanaladuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de arranque de virutas)
Patrón de perforación preciso y recto
Faja-guía doble
Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada que la de los productos sin tratamiento superficial
Nitración de fibra
- Cuando vaya a utilizarse esta broca de conformidad con la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca extracorta de vida útil prolongada de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674, etc.) es idónea para esta tarea.
- Consulte la tabla de resumen para las asignaciones broca/material
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tipo de máquina | Taladro |
Material a procesar | Acero |
Calidad | ZEBRA-Premium |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 1869 / 20xD |
Diámetro (Ø) | 10 mm |
Longitud (l1) | 265 mm |
Longitud de la ranura de sujeción (l2) | 185 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Superficie | Fase nitrada |
Material de corte | HSCo |
Ángulo de la punta | 130 grados |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) ( ) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 1200 N/mm² |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales |
Valores de corte para brocas helicoidales HSCo | ||||||||||||
Para diámetros de 4,0-6,0 | ||||||||||||
Denominación del material | Resistencia a la tracción | Diám. 4,0 | Diám. 5,0 | Diám. 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤1000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Aceros templados aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Aceros de nitruración | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Aceros de herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,080 | 1273 | 1910 | 0,100 | 1061 | 1592 | 0,120 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 25 | 1194 | 1989 | 0,080 | 955 | 1592 | 0,100 | 796 | 1326 | 0,120 |
Aceros inoxidables | ≤1200 N/mm² | 10 | 14 | 796 | 1114 | 0,050 | 637 | 891 | 0,060 | 531 | 743 | 0,080 |
Titanio | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 477 | 796 | 0,040 | 382 | 637 | 0,050 | 318 | 531 | 0,050 |
Aceros para muelles | ≤330 HB | 5 | 10 | 398 | 796 | 0,040 | 318 | 637 | 0,050 | 265 | 531 | 0,050 |
Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Para diámetros de 8,0-13,0 | ||||||||||||
Denominación del material | Resistencia a la tracción | Diám. 8,0 | Diám. 10,0 | Diám. 13,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | Desde | Hasta | |||||
Aceros estructurales generales | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Aceros sin alear con tratamiento térmico | ≤1000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Aceros templados de aleación pobre | ≤1000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Aceros templados aleados | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Aceros de nitruración | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Aceros de herramientas | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Aceros rápidos | ≤1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Fundición de hierro | ≤350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 490 | 735 | 0,200 |
Grafito esferoidal y fundición maleable | ≤350 HB | 15 | 25 | 597 | 995 | 0,140 | 477 | 796 | 0,160 | 367 | 612 | 0,200 |
Aceros inoxidables | ≤1200 N/mm² | 10 | 14 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,110 | 245 | 343 | 0,120 |
Titanio | ≤850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,060 | 191 | 318 | 147 | 245 | 0,100 | |
Aceros para muelles | ≤330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,060 | 159 | 318 | 0,080 | 122 | 245 | 0,100 |
Plásticos | ≤200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,110 | 490 | 735 | 0,120 |
Leyenda |
vc = velocidad de corte (m/min) |
f = avance (mm/r) |
n = régimen (rpm) |
Los valores de corte recomendados son únicamente de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!