Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Protector para bajos frente a impactos de gravilla

Protector antigravilla
PROTECTOR-ANTIGRAVILLA-NEGRO-1000ML

Nº de art. 0892075200

EAN 4050641841582

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Protector para bajos frente a impactos de gravilla

Nº de art. 0892075200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compuesto de revestimiento a base de caucho que contiene disolventes; puede pintarse
  • Excelente adherencia, rápida formación de capa

  • Resistente a arañazos

  • Puede pintarse con la mayoría de las pinturas disponibles en el mercado, tanto al disolvente como al agua, de uno o dos componentes.

  • Apto para cabina de secado entre 40 °C y 60 °C

  • Puede lijarse una vez esté completamente seco


Recomendaciones para profesionales


  • Es posible pulverizar diversas estructuras modificando la distancia o la presión.

  • El color se oscurecerá si se le aplica barniz transparente
Aviso

No pulverizar en juntas, motores, engranajes ni sistemas de frenos. Después de usar, colocar el bote boca abajo y pulverizar hasta que la válvula esté vacía. No lo diluir ni mezclar con agua o pintura. Es posible pintar sobre el producto en las 24 horas posteriores. Solo es posible pintarlo una vez lijado y limpio.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para reparar y restaurar la estructura original, y para proteger contra guijarros y corrosión en todas las zonas visibles. Por ejemplo, los guardabarros delanteros y traseros, los estribos laterales, los paragolpes y el chasis de automóviles, camiones y autobuses. Ideal como compuesto antiimpactos para los huecos para las ruedas y el chasis.

Instrucciones

Agitar bien antes de usar. La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de óxido o grasa. Pulverizar una capa inicial muy fina a fin de mejorar la adherencia, y esperar unos 3 minutos para su evaporación. A continuación, aplicar la siguiente capa. Esperar a que se evapore la capa intermedia. Presión de funcionamiento: 2-4 bares. Distancia de pulverización óptima: 30 cm. Se obtienen resultados óptimos a temperaturas de trabajo de entre 15 y 25 °C.

Base química

Caucho natural

Contenido

1000 ml

Peso del contenido

1080 g

Color

Negro

Temperatura de procesamiento máxima

25 °C

Presión máxima

4 bar

Condiciones de temperatura máxima

60 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

10 hasta 60 °C

Presión mínima

2 bar

Distancia de pulverización mínima/máxima

20-30 cm

Se puede barnizar después

1 h

Tiempo de secado/condiciones

2 h / a 20°C y una humedad relativa del 65%

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10°C a 30°C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C