Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca espiral HSCo8 WN TIPO RH

Broca espiral HSCo8 WN tipo RH
-DRL-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D22,0
ZEBRA

Nº de art. 0618302200
EAN 4052712047442

Precios visibles tras iniciar sesión
Broca espiral HSCo8 WN TIPO RH

Nº de art. 0618302200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La broca cónica Morse de gran estabilidad con una aleación de cobalto al 8 % para brocas de columna para trabajar con materiales difíciles de mecanizar (p. ej., Hardox) con fuerzas extremadamente altas de hasta 1400 N/mm², como palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

Máxima estabilidad y potencia de corte


Sección de perforación extracorta y núcleo reforzado



Protección contra roturas muy alta


Filo de corte optimizado y ángulo en espiral plano especial

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Máquina de taladrar de pedestal

Material a procesar

Materiales duros y resistentes

Calidad

ZEBRA-Premium

Profundidad de perforación/estándar

CS / 3xD

Diámetro (Ø)

22 mm

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 3

Longitud (l1)

211 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

90 mm

Estilo del vástago

Cono morse

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSCo8

Ángulo de la punta

130 grados

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

3 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Autocentrado

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²

Subgrupo de materiales

Aceros de templado aleados
Aceros de nitruración
Aceros de herramientas
Aceros rápidos
Fundición de hierro
Hierro dúctil
Fundición de hierro maleable
Titanio
Aleaciones de titanio
Hardox
Bandas elásticas de acero
Bronce, viruta corta
Bronce, viruta larga
Latón, viruta corta

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML

Aceite de corte multiusos para trabajos de mecanizado ligeros a medios
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas