Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca de percusión Plus Duo-S

Broca de percusión Duo-S 4 espirales
DDU/DRL-MN-PLUS-4S-S-D6,0-L310-WL260

Nº de art. 0648336031

EAN 4048539241958

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca de percusión Plus Duo-S

Nº de art. 0648336031

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Broca de martillo resistente con un cabezal con dos filos de corte y una hélice de avance reforzada con núcleo para una velocidad de perforación óptima.
Taladrado muy rápido

La geometría optimizada de la punta transporta rápidamente el polvo de perforación lejos de la punta y garantiza un progreso de perforación óptimo.



Mayor durabilidad


El elemento de carburo reforzado con secciones de refuerzo proporciona una mayor durabilidad.



Perforación precisa


La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.



Máxima transmisión de la energía de percusión


La hélice de alimentación multiespiral de gran volumen permite la máxima transmisión de la energía de impacto.



Mayor resistencia a la corrosión


El refuerzo del núcleo de la hélice de la broca hace esto posible.

Aviso

Tipo 4,8 y 6,3 Broca especial para sistema de montaje en punta SFS. Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Diámetro (Ø)

6 mm

Longitud

310 mm

Longitud de trabajo

260 mm

Número de filos de corte

2 Uds

Número de espirales

4 Uds

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ADAPTADOR DE MAX A PLUS

Para brocas con vástago de montaje SDS-plus en máquinas con vástago de alojamiento SDS-max
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.