Broca de percusión Max Quadro-S
Broca de percusión de 4 espirales Quadro-S Max
BROCA QUADRO-S MAX 25X920
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No se engancha
La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría con cuatro filos de corte.
Punteado preciso
El punto de centrado especial permite un punteado de precisión.
Mayor precisión
Responde a la mejor disposición de los cuatro filos de corte de la punta de la broca en el orificio de perforación, así como a la hélice de la broca de cuatro espirales y a la menor superficie de fricción. Las cuatro hélices de avance de gran volumen garantizan una transferencia rápida del polvo de perforación.
Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 25 mm |
Longitud | 920 mm |
Longitud de trabajo | 800 mm |
Número de filos de corte | 4 Uds |
Número de espirales | 4 Uds |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-max |