Brida recuperable gancho y bucle
Brida con sistema de gancho y bucle
AMARRA HOKLP
Nº de art. 0502003001
EAN 4066443013799
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Bridas de sujeción rápida mediante sistema de gancho y bucle.
- Reutilizables y ajustables.
- Diseño del cierre que asegura una perfecta sujeción.
- Se evita una excesiva compresión en cables delicados, especialmente los de categoría 6 y fibra óptica.
- Protección máxima de los cableados.
- No hay peligro de deslaminación del cable.
- Autoextinguible según UL94-V2 y A FAR 25853
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para sujetar y agrupar de una manera rápida y segura cuerdas, haces de cables eléctricos, de fibra óptica y datos.
| Datos técnicos | |
| Material | Polipropileno y PA aterciopelado |
| Fuerza pelaje * | 0,4 N / cm |
| Fuerza cizalladura ** | 7 N / cm2 |
| Carga de rotura | 120 N / cm |
| Punto de fusión | 150ºC |
| Conductividad eléctrica | No |
| Resistencia UV | Baja |
| Resistencia a la humedad | Media |
| Resistencia a ácidos | Media |