Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Bomba para bidones con palanca de mano

Bomba para bidones con palanca de mano, plástico
BOMBA-MANUAL-PARA-BIDONES-60-200L

Nº de art. 0891621
EAN 4011231825726
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Bomba para bidones con palanca de mano

Nº de art. 0891621

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bomba de palanca de mano autoaspirante de polipropileno, robusta, con juntas de Viton
  • Anillo de seguridad para una fijación firme

  • Conexión de bidón de 2 pulgadas

  • Tubo de bomba telescópico para bidones de 60 y 200 L; regulable entre 500 y 900 mm

  • Caudal: aproximadamente 300 ml/bombeo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apto para el trasiego de aceites hasta SAE 40, aceite de motor, aceite diésel, aceite hidráulico, aceite de caja de cambios, AdBlue, radiador anticongelante, parabrisas anticongelante y agua.

Material

Plástico

Color

Negro, Rojo

Longitud mínima del tubo

500 mm

Longitud máxima del tubo

900 mm

Rosca de conexión

2 inch