Bolsa de poliéster, grande
Bolsa de poliéster con correa para el hombro
BOLSA DE HERRAMIENTAS LARGA
Nº de art. 071593 688
EAN 4045989633371
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bolsa de herramientas de poliéster resistente y funcional
- Distintos bolsillos para guardar herramientas
- Con tejido resistente a los desgarros, al efecto de productos químicos y a las bajas temperaturas
- Cremalleras robustas
- Mango de transporte acolchado
- Base de PVC macizo
- Correa para el hombro extraíble
Aviso
La bolsa se entrega vacía.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura | 480 x 220 x 240 mm |
Material | 100 % poliéster |
Color | Gris, Negro, Rojo |
Capacidad de carga máx. | 8 kg |
Peso del producto (por artículo) | 500,000 g |
Longitud mínima/máxima del cinturón de hombro | 77-127 mm |
Longitud mínima del cinturón de hombro | 77 mm |
Longitud máxima del cinturón de hombro | 127 mm |