Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Bayeta de microfibra, profesional

Bayeta de microfibra profesional
PAÑO MICROFIBRA PROFI AZUL

Nº de art. 0899900107

EAN 4045989238200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Bayeta de microfibra, profesional

Nº de art. 0899900107

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Bayeta de microfibra para la limpieza en general

Elevado poder de limpieza


  • Uso en seco

Atrae el polvo gracias a su efecto estático


  • Uso húmedo/seco

Elimina la suciedad gruesa y grasienta


  • Ahorro de tiempo


Limpia sin utilizar productos de limpieza


  • Ahorro de costes

  • Ideal para trabajos de pulido

  • Bajo impacto medioambiental


Fibras resistentes extremadamente finas


  • Excelentes propiedades de deslizamiento

  • Pulido de alto brillo sin hologramas

  • Larga vida útil

  • Atrapa el polvo en la madera


Evita rozaduras



Lavable hasta 60 °C


  • No lavar con suavizante

  • Secar al aire después de su uso
Aviso

Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante). Se debe proceder con precaución para la limpieza de vidrio acrílico.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El paño de microfibra profesional es ideal para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de vehículos. Es ideal para todo tipo de superficies metálicas, textiles, cerámicas, accesorios de baño, etc. Como no raya, también se puede utilizar para trabajos de pulido. Debido a su gran capacidad para absorber la grasa y la suciedad, es adecuado para la limpieza previa antes de pintar.

Material

80% poliéster, 20% poliamida

Longitud x anchura

36 x 32 cm

Color

Azul

Longitud

36 cm

Anchura

32 cm

Peso de recubrimiento por m²

416 g

Peso del producto (por artículo)

48,000 g

Tiempo de absorción total

8 s

Absorción en 10 segundos

800 %

Absorción máxima

800 %