Balanza de resorte Según DIN 15112
Tensor de muelle
TENSION DE RESORTE
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las balanzas de resorte son el dispositivo auxiliar idóneo para trabajos de montaje o tareas de producción y ayudan a garantizar el orden, la seguridad y unas características ergonómicas óptimas en el puesto de trabajo
Carcasa de plástico resistente a impactos; tambor de cable de plástico resistente al desgaste. Muelle de capacidad de carga remachado de acero especial de alta resistencia
Prolongada vida útil y factor de seguridad elevado
Accesorio de suspensión y carga con mosquetones de alta calidad
Montaje cómodo y fiable en la propia balanza de resorte y en la herramienta colocada
Las balanzas de resorte ahorran tiempo y dinero al tiempo que protegen al usuario
Mayor productividad y menor tensión para el usuario
Hojas de datos(X)
Capacidad de elevación (ajuste de fábrica) | 2 kg |
Capacidad de carga máxima/mínima | 0,5-2 kg |
Longitud máxima de extracción del cable | 2,5 m |
Material de la carcasa | Plástico especial |