Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Avellanador cónico, anillo azul HSS, DIN 335C, 90°

Avellanador cónico HSS, anillo azul
AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA AZUL
ZEBRA

Nº de art. 069401720
EAN 4011231603225
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Avellanador cónico, anillo azul HSS, DIN 335C, 90°

Nº de art. 069401720

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseñado específicamente para el procesamiento de aceros convencionales y de fundición de hierro

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones


Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión



Geometría de ranura optimizada


Excelente formación y arranque de virutas

Aviso

En las tablas de resumen encontrará la relación avellanador/material

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a procesar

Acero, Metal colado

Calidad

ZEBRA-Premium

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros (d1)

20.5 mm

Diámetro del vástago (d2)

10 mm

Diámetro de la punta (d3)

3.5 mm

Longitud (l1)

63 mm

Número de filos de corte (Z)

3 Uds

Normas

DIN 335

Formulario

C

Material de corte

HSS

Ángulo de avellanado

90 grados

Superficie

Sin revestimiento

Estilo del vástago

Cilíndrico

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados, Aceros de templado aleados, Aceros de nitruración, Aceros de herramientas, Aceros rápidos, Fundición de hierro, Hierro dúctil, Fundición de hierro maleable, Fundición de hierro blanca

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML

Aceite de corte multiusos para trabajos de mecanizado ligeros a medios
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.