Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador para construcción en seco S 50 TB

Destornillador para construcción en seco S 50 TB
ATORNILLADOR-RAPIDO-S50-TB
S50TB

Nº de art. 07020500

EAN 4038898963455

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Atornillador para construcción en seco S 50 TB

Nº de art. 07020500

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador para construcción en seco extremadamente ligero y práctico

Especialmente diseñado para tornillos de sujeción rápida de hasta 5 mm de diámetro


La velocidad de atornillado se puede combinar perfectamente con los tornillos de sujeción rápida.



Cambio rápido del cable


Si es necesario, se puede conectar un cable más largo en cuestión de segundos.



Ligero y práctico


Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga.



Profundidad de atornillado fácilmente ajustable


Tope de profundidad ajustable

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

500 W

Potencia de salida

255 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-4650 U/min(rpm)

Par máximo

0,67 Nm

Diámetro del tornillo

5 mm

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada

Longitud x altura

260 x 175 mm

Peso de la máquina

1,5 kg

Longitud del cable

4 m

incluye:
1 x

PORTA PUNTAS MAGNÉTICO-1/4-L50MM

Descripción:
50 mm
Cantidad: 1 x
1 x

TOPE PROFUNDIDAD

Cantidad: 1 x
1 x

HOOK

Cantidad: 1 x
1 x
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CABLE DE ALIMENTACION 6 METROS

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.