Atornillador neumático 1/4 pulgadas reversible plus
Atornillador pistola neum. 1/4 pulgadas reversible
ATORNILLADOR NEUMÁTICO 1/4" PLUS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Carcasa de aluminio.
- Diseño compacto para aplicaciones de difícil acceso.
- Embrague ajustable para un control preciso del par.
- Sistema de accionamiento por gatillo.
- Cambio de giro, derecha/izquierda.
- Entrada de aire giratoria 360°.
- Diseño de silenciador mejorado.
Ventajas
- Bajo índice de mantenimiento.
- Manejo con una sola mano en ambos lados.
- Incluye silenciador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Ideal para cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o reparaciones en general, mecánica integral y construcción. Adecuado para aplicaciones en madera.
Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Compruebe periódicamente si todas las piezas están fijadas de forma segura. Siga este procedimiento diariamente antes de comenzar a trabajar. Se recomienda utilizar siempre protección ocular y protección para las manos. Seleccione la punta adecuada, introduzca el vástago en el portabrocas hasta el tope y ajuste el portabrocas. Asegúrese siempre de que el material a atornillar está firmemente fijado para evitar su movimiento. Al operar, adopte siempre una postura firme y cómoda para poder contrarrestar cualquier movimiento brusco debido a la reacción de torsión.
Dispositivo portaherramientas | Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Número de revoluciones | 2000 U/min |
Par mínimo/máximo | 45-125 lbf.in |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Longitud | 195 mm |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |