Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador de impacto de aire comprimido DSS 3/4 pulg. Premium

Atornillador imp. neumático, DSS 3/4 pulg. Premium
PISTOLA IMPACTO MINI 3/4PULG
MASTER

Nº de art. 07033160
EAN 4048539489114

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Atornillador de impacto de aire comprimido DSS 3/4 pulg. Premium

Nº de art. 07033160

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Excelente relación potencia-peso. Hasta 1830 Nm de par de aflojamiento y 1491 Nm de par de apriete. Tamaño máximo de perno recomendado: M27.

Carcasa de plástico reforzada con fibra de vidrio de alta resistencia, con alojamiento de acero para el martillo y cuadradillo exterior reforzado


  • Excepcionalmente robusto, duradero y ligero

  • El mango no se enfría durante el trabajo


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro con potente motor de siete discos


Bajo consumo de aire a pesar de su excepcional rendimiento y fiabilidad; vida útil prolongada.



Mango ergonómico con botón sensible e insonorización integrada


Excelente manejo, control óptimo y menos ruido sin comprometer el rendimiento.



Control de potencia de cuatro niveles con un cómodo cambio con una sola mano


  • Rotación hacia la derecha para apretar

Ajuste 1: aprox. 271 Nm


Ajuste 2: aprox. 600 Nm


Ajuste 3: aprox. 995 Nm


Ajuste 4: aprox. 1491 Nm


  • Rotación hacia la izquierda para aflojar

Máx. 1830 Nm

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el engrasador.

  • Espiga de manguera no incluida
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción y agrícola, así como para los trabajos de mantenimiento industrial y reparación.

Descripción de tipo

DSS 3/4" Premium

Dispositivo portaherramientas

3/4-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

1356 Nm

Par de liberación máximo

1830 Nm

Nivel de presión acústica

91.1 dB

Vibración

8.7 m/s²

Presión funcionamiento

6.3 bar

Peso de la máquina

3.35 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

13 mm

Consumo de aire

240 l/min

Rosca de conexión

3/8 pulgadas

Longitud x anchura x altura

217 x 83 x 205 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-3/8

Con rosca exterior
x 3 unid.

VASO IMPACTO 3/4 CORTO SW17

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4SW19 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4 CORTO SW22

x 1 unid.

VASO-IMPACTO-3/4-CORTO-SW24

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4SW27 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4SW30 WURTH

x 1 unid.

VASO-IMPACTO-3/4-CORTO-SW32

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4 CORTO SW33

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4 CORTO SW34

x 1 unid.

VASO IMPACTO 3/4SW36 WURTH
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

El aceite especial es especialmente adecuado para utilizar en engrasadores neumáticos.