Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador de impacto de aire comprimido DSS 1/2'' Standard

Pistola impacto neumática DSS 1/2 pulg. Standard
PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO DSS1/2

Nº de art. 07037560

EAN 4053479358352

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Atornillador de impacto de aire comprimido DSS 1/2'' Standard

Nº de art. 07037560

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador de impacto de excelente calidad en una carcasa de aleación de aluminio robusta, con un excelente rendimiento en su categoría

Excepcional relación peso-potencia


Hasta 860 Nm de par máximo en desatornillado gracias al mecanismo de impacto de doble martillo de altas prestaciones.



Selección de potencia en 6 etapas con cambio entre atornillado y desatornillado cómodo con una sola mano


Ajuste óptimo a la aplicación correspondiente, que también facilita el uso.



Manejo cómodo con mango ergonómico


Mango ergonómico revestido de goma, centro de gravedad y manejo equilibrados



Salida de aire en el mango


Expulsa el aire en sentido opuesto al del usuario y la zona de trabajo

Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener en condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales, muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes por el engrasador.

  • Conector macho no incluido en el contenido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Perfectamente adecuado para cambios de rueda en vehículos de pasajeros.

Descripción de tipo

1/2'' High torque impact wrench

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

785 Nm

Par de liberación máximo

949 Nm

Nivel de presión acústica

99 dB

Vibración

6,13 m/s²

Presión funcionamiento

90 psi

Peso de la máquina

2,5 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Consumo de aire

140 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

204 x 71 x 187 mm