Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Atornillador con batería S 3-A

Atornillador con batería S 3-A
ATORN-BTRY-S3-CASE
S 3-A

Nº de art. 07001022

EAN 4053479325453

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Atornillador con batería S 3-A

Nº de art. 07001022

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Unidad a batería cómoda y compacta con dos velocidades para atornillar y taladrar.

Esta unidad también se puede utilizar en lugares estrechos y de difícil acceso


Este atornillador puede usarse tanto alargado como curvado



Adaptación correcta para todas las aplicaciones de atornillado y perforación


Engranaje de 2 velocidades con 15 valores de par y un nivel de perforación.



Manejo seguro


El inhibidor evita la activación accidental del destornillador.



Colocación inmediata de la punta


Su diseño corto permite colocar adaptadores de puntas y puntas largas directamente.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

3,6 V/CC

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-220 / 0-450 U/min(rpm)

Par máximo duro/suave

4 / 2,7 Nm

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada

Peso de la máquina con la batería recargable

0,5 kg

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah

incluye:
1 x

BTRYCHRG-(AL60-S3)

Cantidad: 1 x
2 x

BTRYPCK-LION-S3-A-3,6V

Cantidad: 2 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.