Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aspiradora industrial para mojado y seco ISS 40-M AUTOMÁTICO

Aspirador industr. vacío-seco ISS 40-M automático
ASPIRADORA HUMEDO/SECO ISS40-M
MASTER

Nº de art. 07011430
EAN 4056807687841

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aspiradora industrial para mojado y seco ISS 40-M AUTOMÁTICO

Nº de art. 07011430

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aspirador universal de altas prestaciones y un grado de seguridad excelente, apto para obras, con certificación de polvo de clase M y limpieza automática del filtro

Certificación de recogida de polvo de clase M


Eficiencia de recolección de polvo garantizada del 99,9 % conforme a la norma EN 60335-2-69



Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth


Contenedor de cabeza plana



Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar


Almacenamiento integrado para la boquilla de unión y el manguito de la herramienta con conexiones rápidas, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación



Ideal para uso en obras


Recipiente robusto con paragolpes y grandes rodillos de metal resistente



Preparación antiestática


Las cargas estáticas se descargan por el efecto de la pieza de conexión a tierra y el contenido incluye los accesorios conductores, lo que garantiza una protección fiable contra cargas electrostáticas.



Todas las funciones son fáciles de manejar y controlar


Interruptores de encendido/apagado, limpieza de filtro en 15/60 segundos, control de velocidad y elección de manguera



Funcionamiento sencillo en combinación con herramientas eléctricas


Enchufe con sensor Hall para la detección automática de herramientas eléctricas, lo que permite el control del aspirador mediante una herramienta eléctrica conectada.



Sistema de limpieza de filtro automática


  • El filtro plano se limpia automáticamente mediante una ráfaga de aire según el intervalo de tiempo seleccionado (15 o 60 segundos).

  • Garantiza un funcionamiento prolongado sin interrupciones

  • Bajo nivel de ruido

  • Filtro de larga vida

  • Bajos costes de mantenimiento
Aviso
  • Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.

  • Utilice un filtro plano PES para aspiración en húmedo.

  • Un mecanismo de caudalímetro de aire electrónico emite un pitido en cuanto el caudal de aire se reduce por debajo de los 20 m/s. En caso de producirse, es necesario inspeccionar el accesorio en busca de obstrucciones, o bien es necesario vaciar el colector.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Idóneo para polvos peligrosos, p. ej., los de madera dura, materiales panelados, partículas de polvo de pintura, cerámica, hormigón y ladrillo. Producto no apto para amianto.

Corriente de aire

74 l/s

Bajo presión

23.7 kPa

Capacidad del recipiente

39 l

Potencia máxima

1380 W

Longitud del cable

7.5 m

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Nivel de presión acústica

68 dB

Clase de protección IP

IP X4

Longitud

560 mm

Anchura

370 mm

Altura

655 mm

Presión insuficiente (turbina) máxima

25.4 kPa

incluye:
1 x

AY-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

Descripción: Excepcionalmente resistente a los desgarros; bolsa de filtro de vellón de 3 capas con clase de polvo M para aspiradores de polvo industriales. Apta para la suciedad normal, polvos abrasivos, polvos finos y suciedad húmeda
Cantidad: 1 x
1 x

BOLSA-ASPIRADOR-PE- F.VC-ISS

Descripción: Para la recogida de polvo
Cantidad: 1 x
1 x

FILTRO PLEGADO PLANO (PES) ISS

Cantidad: 1 x
1 x

ADAPTADOR ISS PARA MÁQUINAS

Cantidad: 1 x
1 x

BOQUILLA PLANA 225 MM

Cantidad: 1 x
1 x

BOQUILLA ACODADA ELECTROCONDUCTORA

Cantidad: 1 x
1 x

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Descripción:
3 m
Clip-on, electrically-conductive suction hose for industrial wet and dry vacuum cleaner
Cantidad: 1 x