Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aspirador limpia tapiceria SEG 10 COMPACT

Aspirador limpia tapiceria SEG 10 COMPACT
ASPIRADOR LIMPIA TAPICERIA SEG10 COMPACT

Nº de art. 0701114000
EAN 4065746431361
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aspirador limpia tapiceria SEG 10 COMPACT

Nº de art. 0701114000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente dispositivo de aspiración con función de spray para limpiar tapicerías y eliminar manchas de superficies de moquetas
  • Excelentes resultados de extracción de agua: Humedad residual muy baja después de la limpieza, por lo que la tapicería y las alfombras limpiadas se pueden volver a utilizar rápidamente.

  • Ideal para limpiar tapicerías e interiores de vehículos

  • Control constante del proceso de limpieza y del rendimiento de extracción de agua gracias a su tapa transparente de grandes dimensiones

  • Su práctica asa de transporte y los soportes para el cable y la boquilla garantizan un fácil transporte

  • Diseño compacto que ahorra espacio
Aviso

Para garantizar una extracción correcta, la boquilla debe moverse horizontalmente a lo largo del suelo o la tapicería.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Principalmente apto para limpiar tapicerías, pero también adecuado para eliminar manchas en zonas pequeñas de alfombras/moquetas. También se puede utilizar en áreas más grandes junto con la boquilla para suelo opcional (número de artículo 0701111005).

Tensión nominal

230 V

Salida del motor

1380 W

Capacidad de flujo

1 l/min

Bajo presión

273 mbar

Depósito de agua fresca

8 l

Depósito de agua sucia

7 l

Solución de limpieza máximo

40 °C

Longitud

575 mm

Anchura

330 mm

Altura

445 mm

incluye:
1 x

MANGUERA 2,4 M PARA ASPI. SEG

Descripción:
2.4 m
Cantidad: 1 x
1 x

BOQUILLA RECTA PARA SEG 10-2

Descripción: Para limpiar superficies pequeñas y de difícil acceso con el aspirador limpiatapicerías con función de spray. Un accesorio idóneo para limpiar la tapicería y los asientos de vehículos.
Cantidad: 1 x
1 x

BOQUILLA ANCHA PARA SEG 10-2

Descripción: Boquilla de mano compacta para limpiar muebles tapizados y alfombras más pequeñas con el aspirador con función de espray
Cantidad: 1 x
1 x

MANGO PARA ASPIRADORES SEG

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.