Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Asfalto en frío

Reparador de asfalto en frío
ASFALTO-EN-FRIO-25KG

Nº de art. 08903508
EAN 4056807305943
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Asfalto en frío

Nº de art. 08903508

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Asfalto en frío para uso profesional
  • Aplicación directa desde el envase.

  • Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc.

  • Muy resistente.

  • Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de favorecer el drenado de agua.

  • Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano - invierno) tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.

  • No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.

  • Fácil de manipular y compactar.

  • Transitable tras su aplicación.

  • No se pega a los neumáticos.

  • Olor muy leve.

  • No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.

  • Se elimina como escombro.
Aviso

Producto base acuosa. Temperatura de trabajo desde +5ºC.


Si se utiliza el producto por debajo de +5ºC el producto endurece. En caso de endurecerse el producto debemos atemperarlo durante 8-24 horas dejando el bidón en un zona interior con temperaturas superiores a 15 ºC.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.


Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos…


Reconstrucción de zanjas de obra.


Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…


Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.


Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.


Creación de superficies antideslizantes.

Instrucciones

Recomendamos un espesor máximo por capa de 1,6 a 2 cm.

Peso del contenido

25 kg

Color

Gris

Olor/fragancia

Leve

Vida útil desde la producción

12 mes