Articulaciones de horquilla con pasador de aletas
DIN 71751, acero cincado
HRQ-TE-DIN71751-A-(A2K)-M10X20
Nº de art.
026801020
EAN 4011231315746
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 71751, pernos con chavetero, galvanizado, pasivado azul (A2K)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Rosca de conexión (D) | M10 |
Diámetro del perno (d1) | 10 mm |
Longitud hasta el centro del perno (l1) | 40 mm |
Longitud de la ranura (l2) | 20 mm |
Anchura (l3) | 20 mm |
Normas | DIN 71751 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Diseño | Con pasadores |
Formulario | A |
Compatible con RoHS | Sí |