Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arrancador de baterías P12-2500

Arrancador de batería P12-2500
ARRANCADOR DE BATERIA 12V 22AH

Nº de art. 0772591225

EAN 4066443032769

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Arrancador de baterías P12-2500

Nº de art. 0772591225

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Arrancador de baterías de origen suizo de alto rendimiento desarrollado con tecnoligías propias (sin componentes prefabricados) ideal para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arranquen con la primera partida y se encuentren con sus baterías descargadas

Seguridad, calidad y gran vida útil


  • Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes

  • Protegido contra peaks de voltaje

  • Pinzas aisladas y resistentes a altas temperaturas

  • Cable 100% cobre para mayor durabilidad y conductividad

  • Fusible incorporado en la pinza, protegiendo al sistema y facilitando su reemplazo


Batería y fusible especialmente diseñados para arrancadores


  • Mayor capacidad de entrega de amperaje sin descuidar la seguridad


Cargador automático con 5 led

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para dar arranque a vehículos cuyas baterías se encuentren descargadas, compatible con sistemas de 12 volts.

Instrucciones

- Antes del primer uso, leer el manual de usuario y cargar al menos por 12 horas continuas.


- Cuando no se use, mantener cargando permanentemente.


- Nunca hacer contacto entre la pinza roja y negra.


- Si se va a almacenar, cargar al menos cada 3 meses para prevenir daños en la batería.


- Para cargar, dejar el selector de voltaje (versiones 12/24 volts) en 12v.


- Mantener siempre conectado al cargador para mantener su carga y extender la vida útil de las baterías.

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 14,9 V

Batería recargable/capacidad de la batería

22 Ah

Corriente máxima

2200 A

Corriente nominal

850 A

Sección transversal del hilo

25 mm²

Anchura x altura x profundidad

16 x 37 x 31 cm

Peso

9,2 kg

Tipo de batería recargable/batería

Batería AGM

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Material de la carcasa

ABS a prueba de impactos

Color

Negro

Sección transversal del cable

25 mm²

Longitud (cable de carga de la batería con terminales)

140 cm

Terminales de carga completamente aislados

Protección de sobretensión