Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arrancador de batería industrial P24-2700

Arrancador de batería industrial P24-2700
ARRANCADOR D/BATERIA 12/24V INDUST.

Nº de art. 0772592427

EAN 4066443032738

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Arrancador de batería industrial P24-2700

Nº de art. 0772592427

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Arrancador de baterías de origen suizo, equipado con baterías de alto rendimiento, pinzas aisladas y fabricado en plástico de gran resistencia a los golpes

Alto rendimiento


  • 2 baterías incorporadas de 12V x 34Ah

  • Baterías especialmente desarrolladas para entrega de alto amperaje

  • Amperaje de arranque 5400/2700 P.LE


Alta resistencia y vida útil


  • Carcasa de Plástico ABS resistente a los golpes

  • Fusible incorporado en la pinza diseñado especialmente para equipos arrancadores, protegiendo el sistema y facilitando su reemplazo

  • Cable 100% cobre

  • Componente internos no prefabricados


Fácil y seguro de operar


  • Protegido contra peaks de voltaje

  • Pinzas aisladas

  • Alarma de inversión de polaridad

  • Fundas de las pinzas termorresistentes

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arrancan con la primera partida, cuyas baterías se encuentren descargadas. Compatible con sistemas de 12 y 24 volts.

Instrucciones

Antes del primer uso, cargar al menos por 12 horas continuas.


Cuando no se use, mantener cargando permanentemente.


Nunca hacer contacto entre la pinza roja y negra.


Si se va a almacenar, cargar al menos cada 3 meses para prevenir daños en la batería.


Para cargar, dejar el selector de voltaje (versiones 12/24 volts)en 12v.


Leer el manual de uso.


Mantener siempre conectado al cargador para mantener su carga y extender la vida útil de las baterías.