Arrancador de batería 12/24V LiFePo4 9000A
Arrancador de batería 12/24V LiFePo4 9000A
ARRANCADOR DE BATERÍA 12/24V 9000A-120A
Nº de art. 0772592429
EAN 4099618895005
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para la cilindrada máxima | 8 l |
Batería recargable/capacidad de la batería | 31200 mAh |
Corriente máxima | 9000 A |
Corriente nominal | 4500 A |
Sección transversal del hilo | 10 mm² |
Anchura x altura x profundidad | 23,4 x 31,8 x 15,5 cm |
Tipo de batería recargable/batería | Li-FePO4 |
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Material de la carcasa | ABS |
Color | Rojo, Negro |
Protección de polaridad inversa | Sí |
Protección de sobretensión | Sí |
Descripción de tipo | Arrancador de Batería |
Mostrar | LCD |