Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J DIN 472 para orificios, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
Acero resorte, DIN 472, fosfat. y aceit., tipo J
ASEG-DIN472-J-36X1,5
Nº de art.
043936
EAN 4011231380416
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se puede utilizar para los orificios | 36 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura | 38 mm |
Diámetro exterior (d1) | 38,8 mm |
Anchura de ojo (a1) | 5,4 mm |
Anchura (b1) | 3,5 mm |
Grosor (s1) | 1,5 mm |
Normas | DIN 472 |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Fosfatado |
Diseño | Diseño estándar |
Formulario | J |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!