Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están.
ASEG-DIN471-A-58X2,0
Nº de art.
043858
EAN 4011231379106
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido
- Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
- Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
- Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
- Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se puede utilizar para ejes | 58 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura | 55 mm |
Diámetro interno (d1) | 53,8 mm |
Anchura de ojo (a1) | 7,3 mm |
Anchura (b1) | 5,6 mm |
Grosor (s1) | 2 mm |
Normas | DIN 471 |
Diseño | Diseño estándar |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Fosfatado |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!