Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Andamio rodante, plataforma pequeña Módulo 3

Andamio rodante de aluminio, módulo 3
ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 3

Nº de art. 0962940607

EAN 4065746404792

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Andamio rodante, plataforma pequeña Módulo 3

Nº de art. 0962940607

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Andamio rodante con plataforma de 1,58 m

Andamio de aluminio


  • ligero

  • resistente

  • ruedas fijas con frenos

  • fácil de mover

fácil montaje sin herramientas


plataforma pequeña, madera antideslizante, con zócalo y trampilla de acceso


  • Práctico para uso en interiores

  • Se puede utilizar en el exterior


Módulo 3 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614

Aviso

Cumple con la norma EN 1004

Las instrucciones de montaje y uso se incluyen con todos los andamios


Ruedas no ajustables, pendiente máxima autorizada del 1 %


Todos los andamios, independientemente de la altura, deben estar asegurados por medio de una barandilla, arnés o red de seguridad, etc.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruccionesPara cumplir la legislación, el módulo 1 debe tener perfiles para zócalo y una barandilla. Módulo 1+2+3 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614

Material

Aluminio

Material de la plataforma

Madera

Longitud de andamio

1,58 m

Anchura de andamio

0,72 m

Altura de andamio máx.

0 cm

Longitud de la plataforma

1,58 m

Anchura de la plataforma

0,72 m

Capacidad de carga

200 kg

Número máximo de personas

1

Dimensión de transporte

2,20 x 0,73 x 0,19 m