Andamio rodante, plataforma pequeña Módulo 2
Andamio rodante de aluminio, módulo 2
ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 2
Nº de art. 0962940606
EAN 4065746404778
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil montaje sin herramientas
Andamio de aluminio
- Ligero
- Resistente
Ruedas fijas con frenos
- Fácil de mover
Plataforma pequeña, madera antideslizante, con zócalo y trampilla de acceso
- Práctico para uso en interiores
- Se puede utilizar en el exterior
Módulo 2 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603
Cumple con la norma EN 1004
Las instrucciones de montaje y uso se incluyen con todos los andamios
Ruedas no ajustables, pendiente máxima autorizada del 1 %
Todos los andamios, independientemente de la altura, deben estar asegurados por medio de una barandilla, arnés o red de seguridad
Hojas de datos(X)
Material | Aluminio |
Material de la plataforma | Madera |
Longitud de andamio | 1,58 m |
Anchura de andamio | 0,72 m |
Altura de andamio máx. | 0 cm |
Longitud de la plataforma | 1,58 m |
Anchura de la plataforma | 0,72 m |
Capacidad de carga | 200 kg |
Número máximo de personas | 1 |
Dimensión de transporte | 2,20 x 0,73 x 0,13 m |