Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101) con punto de centrado reforzado.

Taco para paredes prefabricadas W-GS
TACO TIPO W-GS

Nº de art. 0903251002

EAN 4061975953186

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101) con punto de centrado reforzado.

Nº de art. 0903251002

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para un montaje rápido y económico en placas de cartón-yeso, sin necesidad de taladrarlas previamente ni de usar útiles de colocación adicionales; con impronta Allen patentada
  • Plástico de alta calidad

  • Fijación mediante interbloqueo mecánico

  • Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión

  • El diseño permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y TX, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal

  • La tecnología antigiro se activa apretando un tornillo. Cuando se desenrosca el tornillo, el taco para placa de yeso no gira en sentido inverso, sino que permanece en la base de anclaje

  • Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)

  • El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado

  • El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca

  • La punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel

  • Para la instalación, recomendamos utilizar el tornillo ASSY®-D
Aviso
  • Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY®-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo

  • Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable

  • El tipo K de plástico reforzado con fibra de vidrio es apto para paredes prefabricadas estándar
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para la fijación de elementos ligeros en pared prefabricada, ideal en combinación con el tornillo ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro

  • Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas

Descripción de tipo

Self-drilling drywall

Longitud del anclaje (l) (l)

32 mm

Material

Fibra de vidrio

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

3,5 mm

Grosor mínimo del componente (d)

15 mm

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C

Resistencia a temperatura máxima

80 °C

Holgura de bordes (a r)

22 mm

Distancia de centro a centro (a)

3,5 mm

Datos de rendimiento
Diámetro de anclaje [mm] Tipo K
Carga de tracción recomendada Placa de yeso d ≥ = 12,5 mm FREC.[kN] 0,1
Placa de yeso d ≥ = 25 mm 0,1
Planchas aglomeradas de yeso -
Carga transversal recomendada Placa de yeso d ≥ = 12,5 mm FREC.[kN] 0,12
Placa de yeso d ≥ = 25 mm 0,12
Planchas aglomeradas de yeso -