Amoladora recta GSL 700-E
Amoladora recta GSL 700-E
FRESADORA ELECTRICA GSL 700-E
GSL700-E
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil cambio de herramienta con parada del husillo
Bloquee el engranaje con tan solo pulsar un botón y cambie la herramienta sin un segundo pasador.
Para uso en zonas de difícil acceso
Collarín de diseño ligero (forma cónica)
Trabajo seguro y cómodo
Tapa de caucho extraíble y empuñadura adicional
Corte de seguridad
Si la herramienta se bloquea, se interrumpe la alimentación de inmediato
Protección contra rearranque
Para evitar un arranque accidental de la herramienta
Protección contra sobrecarga térmica
Escobillas de carbón de corte para protección del motor
Larga vida útil
Resistente al polvo gracias a la bobina de campo con revestimiento y la rejilla de protección de bobinado.
Cuadradillo para eje flexible
Se puede utilizar para el bastidor de fijación
Sin engranaje planetario
Hojas de datos(X)
Para trabajos de fresado y lijado
Tensión nominal | 230 V/AC |
Entrada de alimentación | 710 W |
Potencia de salida | 430 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 10000-30500 U/min(rpm) |
Diámetro del portapinzas | 6 mm |
Diámetro del cuello de fijación | 43 mm |
Peso de la máquina | 1,9 kg |
Longitud del cable | 4 m |

SP-OPEN-ENDED SPANNER

MANGO
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!