Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Alicates universales DIN ISO 5746

Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746
ALICATE-ZEBRA-UNIVERSAL-L200MM
ZEBRA

Nº de art. 071401 556
EAN 4050642466517

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates universales DIN ISO 5746

Nº de art. 071401 556

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
  • El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies

  • Hoja extralarga también apta para cables más gruesos

  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza

  • Hojas de precisión endurecidas por inducción

  • Orificio quemador para sujetar materiales redondos

  • Superficie: totalmente rectificada y cromada

  • Junta: junta de solape
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

200 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3,8 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2,5 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre

13 mm

Superficie

Cromado

Longitud en pulgadas (L)

8 in

Material

Acero

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre

16 mm²

ISO

5746