Alicates pelacables AS 61
Alicates pelacables AS 61
ALICATE-PELACABLE-AS61-(0,2-6,0SMM)
Nº de art. 0714109006
EAN 4062856506484
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema de análisis automático; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable
- Empuñadura de pistola, con diseño pensado para trabajar sin cansancio, en particular al hacerlo sobre mesas y bancos de trabajo
- Tope longitudinal ajustable 5-15 mm
- Cortacables integrado: Hasta 2,5 mm²
- Dispositivo de fijación en el extremo del mango
- Fabricado en Alemania
Aviso
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para pelar cables monohilo con aislamiento de PVC, por ejemplo, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.
Geometría de la hoja | En forma de V |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,2-6,0 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo (AWG) | 24-10 |
Longitud x anchura x altura | 165 x 27 x 140 mm |
Material | Plástico/metal |
Material de la empuñadura | Plástico |