Alicates de punta larga VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Alic. pu. fi. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 mango 2C
ALICATE-ZEBRA-RECTO-VDE-L160MM
ZEBRA
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables duros y blandos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- Acero para herramientas de alta calidad para una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Puntas elásticas para altas cargas, en concreto bajo fuerzas de flexión
- Mango cómodo, ergonómico y antideslizante de dos componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Las cuchillas se han sometido a un endurecimiento inductivo adicional
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Superficies de agarre dentadas
- Articulación integrada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/2 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 50 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 16,5 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 3 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 2,5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
ISO | 5745 |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |