Alicates cabeza reducida de 2 componentes
Alicates cabeza reducida 2C
-SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-DRAHT
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alicates de corte fino para trabajos de precisión
- Norma: DIN ISO 9654
- Mangos ergonómicos de 2 componentes
- Junta con remache de acero inoxidable, muelle de apertura y limitador de apertura
- Cortan sin biselar; rectificado con precisión para un corte a ras preciso
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud | 125 mm |
Anchura de las mordazas | 13.5 mm |
Longitud del filo de corte | 9 mm |
Grosor de las mordazas | 7.5 mm |
Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blando | 0,2-1,6 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 1.2 mm |
Material | Acero de herramientas |
Diseño | Con abrazadera excéntrica |
Superficie | Bruñido |