Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicates Para arandelas de seguridad para ejes, DIN 5254

Alicates para anillos de seguridad para ejes
ALICATE SEGUROS DE CAJA 220MM

Nº de art. 071502 20

EAN 4024835706193

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Alicates Para arandelas de seguridad para ejes, DIN 5254

Nº de art. 071502 20

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mango: con revestimiento de plástico


Antideslizante



Alicates: Acero al cromo vanadio, forjado



Cabeza: cromada



Articulación: superpuesta



Muelle de apertura



Superficies de agarre: paralelas

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Montaje de anillos de seguridad con forma de herradura y arandelas de retención de a partir de 12 mm de diámetro, p. ej., anillos de seguridad de ejes cardánicos.

Longitud (L1)

220 mm

Se puede utilizar para el diámetro mínimo

12 mm

Longitud de las mordazas (L2)

45 mm

Longitud del gancho (L3)

10 mm

Ángulo de las mordazas

27 grados

Material

Acero al cromo-vanadio