Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicate punta fina VDE

Alicates de punta fina VDE EN IEC 60900
ALICATE PUNTA VDE 8" 1000V

Nº de art. 0714208008

EAN 4099618143588

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Alicate punta fina VDE

Nº de art. 0714208008

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alicates aislados ideales para trabajar bajo tensión hasta 1.000 V.

Características


  • Fabricados en material de Cr-Vanadio.

  • Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico. Norma: DIN EN IEC 60900.

  • Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.


Ventajas


  • Certificado VDE.

  • Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.

  • Mayor seguridad para el operador.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.

Longitud (L)

208 mm

Longitud de las mordazas (L3)

80 mm

Anchura de las mordazas (W3)

24 mm

Grosor de las mordazas (T1)

10 mm

Anchura de las puntas de la mordaza (W4)

2,3 mm

Grosor de las puntas de la mordaza (T2)

3,2 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes